Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-S-6D061-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-S-6D061-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-S-6D061-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601362
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-S-6D061-B
EAN/GTIN:
     4047438029377
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Sensormodul

- für DualFlex und AllroundDual
- mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon
- ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
- per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen.

Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
144 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobotix S15/16, M15/16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
60 °
Bildwinkel, vertikal
45 °
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.