Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-S-6N500-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-S-6N500-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-S-6N500-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601404
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-S-6N500-B
EAN/GTIN:
     4047438029490
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Sensormodul

- für DualFlex und AllroundDual
- mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon
- ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
- per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen.

Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
144 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobotix S15/16, M15/16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
8 °
Bildwinkel, vertikal
6 °
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.