Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00141 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36610228
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00141
EAN/GTIN:
     4038816140562
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Egal ob Sie mit indirektem Licht die Decke fluten oder mit Lichtleisten eine Direktbleuchtung umsetzten, durch die schmale und flexibele Bauart, schaffen Sie immer eine besondere Atmosphäre.

Nutzen Sie die positive Auswirkung von indirektem Licht auf das Wohlbefinden. Untermalen Sie ganze Räume in der gewünschten Lichtfarbe oder beleuchten Sie Schränke, Regale, Sofas mit einer dezenten indirekten Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (min.)
6000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1600 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.