Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Triax 300721 Satellitenantennen-Zubehör Grau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36610230
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     300721
EAN/GTIN:
     5702663007215
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: feedhalter triax, feed adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.