Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SDA-S-6L036 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SDA-S-6L036 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SDA-S-6L036 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36624127
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SDA-S-6L036
EAN/GTIN:
     4047438029704
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • für MOBOTIX-Kameras D15/D16
    - von Super-Weitwinkel (103°) bis Tele (15°)
    - mit Long-Pass-Filter (LPF)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobotix D15/D16
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
103 °
Bildwinkel, vertikal
77 °
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.