Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SDA-S-6N041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SDA-S-6N041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SDA-S-6N041 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36624134
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SDA-S-6N041
EAN/GTIN:
     4047438029650
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • für MOBOTIX-Kameras D15/D16
    - von Super-Weitwinkel (103°) bis Tele (15°)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobotix D15/D16
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
67 °
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.