Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SDA-S-6N119 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SDA-S-6N119 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SDA-S-6N119 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36624137
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SDA-S-6N119
EAN/GTIN:
     4047438029681
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • für MOBOTIX-Kameras D15/D16
    - von Super-Weitwinkel (103°) bis Tele (15°)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobotix D15/D16
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
31 °
Bildwinkel, vertikal
23 °
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.