Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 369 FC Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36656287
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
AC Stromreichweite
0.003 - 60 A
Auflösung (AC Spannung)
0.001 µA
Frequenzreichweite
0.04 - 1 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
1% + 5 digits
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,17*
€ 1.055,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,65*
€ 1.042,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,12*
€ 999,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,87*
€ 975,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709907
ab € 771,03*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,48*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,68*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,32*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.