Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 1000 Manueller Essenszerkleinerer Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 1000 Manueller Essenszerkleinerer Silber, Transparent
Westmark 1000 Manueller Essenszerkleinerer Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-371-7496
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1149 2260
EAN/GTIN:
     4004094114960
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Durchmesser
94 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 29,30*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,37001*
€ 62,51001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.