| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36666208 Herst.-Nr.: ALL-SNB61242EKGRAU EAN/GTIN: 4038816061720 |
| |
|
| | |
| Schrank vormontiert, H2000/B600/T1210mm, Nutztiefe 1050mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xperforierte Blechfronttüre 1-teilig mit Schloss, 1xperforierte Blechrücktüre 2-teilig mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T950/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T950/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 1000mm(veränderbar bis 1080mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller) Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 42U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | | Rahmentyp | Geschlossen | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 600 mm | | Tiefe | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |