Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492000151 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492000151 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000151 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000151 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36671755
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Tischeinbaugehäuse Edelstahl gebürstet, Leergehäuse mit 1 x Strom (Schuko), 1x USB Ladeadapter mit 2 USB Anschlüssen und integriertem Netzteil (5V/1500 mA), individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx).

- Schnelle, werkzeugfreie Blenden- Montage.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Integratation von Neets Mediensteuerung, EnOcean Taster.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65mm.
- Für Tischplatten von 12-48mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Material
Edelstahl
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.