Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS348 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36682183
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS348-100EUS
EAN/GTIN:
     606449120219
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Die Gigabit Ethernet Unmanaged Switches der NETGEAR® 300-Reihe bieten einfache und kosteneffi ziente Netzwerkkonnektivität für zu Hause und kleine Büros. Mit diesen Unmanaged Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern. Rüsten Sie Ihr Netzwerk auf mit dem GS316, GS324 oder GS348, um Datenstaus (aufgrund einer Aufstockung von Switches mit geringerer Port-Anzahl) zu verhindern und für eine zukünft ige Erweiterung vorbereitet zu sein.

- Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überfl üssig
- LED-Anzeigen erleichtern die Bedienung
- Energieeffi ziente Technologie spart Strom
- Lüft erloses Design für leisen Betrieb
- Auto-Negotiation für automatische Verbindungen mit der
- höchsten gemeinsamen Geschwindigkeit zwischen Switch
- und Endgerät
- Non-blocking-Switching-Architektur für maximalen
- Durchsatz mit Leitungsgeschwindigkeit
- 802.1p QoS für Traffi c-/Frame-Priorisierung
- Plug-and-play, keine Einrichtung erforderlich
- Langlebiges und solides Metallgehäuse
- Ideal für kleine Büros und Heimnetzwerke
- Standardbasierte Technologie gewährleistet die
- Interoperabilität mit beliebigen standardbasierten Geräten im
- bestehenden Netzwerk
- GS316 und GS324 für Wand-Montage geeignet
- GS324 und GS248 für Rack-Montage geeignet (RackmountSet enthalten)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
3150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Wärmeableitung
7866 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.81 W
Stromverbrauch (max.)
23 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
96 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.