| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36758818 Herst.-Nr.: 36218 EAN/GTIN: 4001883362182 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Diesellokomotive Baureihe 216 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung in verkehrsroter Farbgebung.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx und geregeltem Hochleistungsantrieb. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kurzkupplungen. Länge über Puffer 18,2 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 182 mm | Design | Produkttyp | Lokomotive | | Markenkompatibilität | Märklin | | Maßstab | HO (1:87) | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Metall | | Eingebautes Licht | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |