Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor C2620K-ELS-FRC Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor C2620K-ELS-FRC Tonerkartusche Schwarz
Freecolor C2620K-ELS-FRC Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36773381
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     C2620K-ELS-FRC
EAN/GTIN:
     7612735034101
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Warum sollten Sie sich für wiederaufbereitete Tonerkartuschen entscheiden

Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Technische Unterstützung
Mit Produkten der Marke freecolor erhält der Anwender nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt sondern auch einen erstklassigen After-Sales-Service.

Qualität
Die Marke freecolor ist in der Branche für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt.

Zertifizierungen
Ein enorm hoher Anteil der freecolor-Produkte verfügt über die wichtigsten Zertifizierungen und Konformitäten der Branche.

Nichtverletzung von Schutzrechten am geistigen Eigentum Dritter
Alle freecolor-Produkte sind wiederaufbereitet und IP-konform. Nehmen Sie nicht leichtsinnig in Kauf Ihren guten Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden – kaufen Sie deshalb freecolor.

Garantie
Wir gewähren auf alle freecolor-Produkte eine umfassende Garantie von 2 Jahren.

Umweltengagement
Jeder Kauf einer freecolor-Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ProXpress C 2620 DW ProXpress C 2620 DW Premium Line ProXpress C 2670 FW ProXpress C 2670 FW Premium Line ProXpress C 2680 FX
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
OEM-Code
CLT-K505L/ELS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1133 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.