Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21484 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21484 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21484 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21484 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21484 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36781026
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21484
EAN/GTIN:
     4056929214840
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd8
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Filtergröße
35 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Glas
Kompatibilität
DJI Phantom 4 Pro ND8
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.