Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Maribor Küchenpinsel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Maribor Küchenpinsel Holz
Kela Maribor Küchenpinsel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785763
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23344
EAN/GTIN:
     4025457233449
Küchenhelfer aus Buchenholz – Backpinsel MARIBOR

Der flache Backpinsel MARIBOR aus naturbelassenem Buchenholz eignet sich bestens zum Auftragen von Marinade, Öl oder Kuchenglasur.

Für Holzfreunde: In der Serie MARIBOR gibt es noch viele weitere handliche Küchehelfer aus naturbelassenem Buchenholz.

Backpinsel aus Buchenholz, naturbelassen, 19 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Materiallgriff
Buchenholz
Produktfarbe
Holz
Aufhängerring
Ja
Kollektion
Maribor
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.