Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19088 Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 19088 Nudelmaschine
Kela 19088 Nudelmaschine
Kela 19088 Nudelmaschine
Kela 19088 Nudelmaschine
Kela 19088 Nudelmaschine
Kela 19088 Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785780
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19088
EAN/GTIN:
     4025457190889
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Nicht nur für Schwaben – Spätzleshobel für lange Spätzle

Es geht nichts über vom Brett geschabte schwäbische Spätzle. Ebenfalls hausgemacht, aber etwas einfacher geht es mit dem Spätzlehobel aus Edelstahl. Mit stabiler Rahmenausführung und integriertem Trichteraufsatz. Durch die verengten Öffnungen erhalten Sie wunderbare, lange Spätzle.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.