Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19087 Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 19087 Nudelmaschine
Kela 19087 Nudelmaschine
Kela 19087 Nudelmaschine
Kela 19087 Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785781
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19087
EAN/GTIN:
     4025457190872
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Nicht nur für Schwaben – Spätzleshobel

Es geht nichts über vom Brett geschabte Spätzle. Ebenfalls hausgemacht, aber etwas einfacher geht es mit dem Spätzlehobel aus Edelstahl. Mit stabiler Rahmenausführung und integriertem Trichteraufsatz. Durch die breiten Öffnungen erhalten Sie wunderbare, kurze Spätzle / Knöpfle.

Hobel aus Edelstahl, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.