Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Entspannungstherapie
>
Sitzsack
>
Kindersitzsack
>
Artikel
TRIXIE 36863 Hunde-/Katzenbett Haustierhöhle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-36785794
Hersteller:
Trixie
Herst.-Nr.:
36863
EAN/GTIN:
4011905368634
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Plüsch-Bezug
- Boden mit Polyestervlies-Füllung
- verstärkter Rand in Bogenform mit Schaumstoff-Füllung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Typ
Haustierhöhle
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Haustiertyp
Katze
Produktfarbe
Beige, Braun
Material Bettabdeckung
Plüsch
Füllmaterial
Polyester
... >
Zubehör für Hunde & Katzen
>
Wohnräume & Möbel für Hunde & Katzen
>
Hunde- & Katzenbetten
Weitere Suchbegriffe:
Katzen-Bett
,
Katzenbett
,
Katzenspielzeug
,
Kinder-Sitzsack
,
Kindersitzsack
,
kinder sitzsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen