Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11442 Deckel Rund Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11442 Deckel Rund Schwarz, Transparent
Kela 11442 Deckel Rund Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785904
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11442
EAN/GTIN:
     4025457114427
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Einfach praktisch - Flexibler Glasdeckel für verschiedene Topf- /Pfannengrößen

Ein echter Universaldeckel. Der Deckel mit isolierendem Silikonrand passt sich verschiedenen Topf- und Pfannengrößen an. Auch der Knopf ist aus Silikon und ein Dampfauslassventil ist ebenfalls vorhanden. Erhitzbar bis 180°C und spülmaschinengeeignet.

Glasdeckel mit Silikonrand passt auf Töpfe mit einem Durchmesser von 28 - 30 - 32 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Silikon
Dampfloch
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.