Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19006 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 19006 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Kela 19006 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785920
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19006
EAN/GTIN:
     4025457190063
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer
Küchenausstattung aus Edelstahl – Kartoffelstampfer RONDO
Kartoffelpüree, Möhren- oder Selleriepüree, Apfelmus – mit dem Kartoffelstampfer RONDO können Sie durch das Drücken ganz genau bestimmen, welche Konsistenz das nächste handgestampfte Püree haben soll. Praktisches Detail: die Aufhängeöse am Griff.
Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Tiefe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.