Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19024 Schneebesen Ballon-Schneebesen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Schneebesen Rondo Edelstahl 18,5cm Für Saucen und Cremiges: der
Kela Schneebesen Rondo Edelstahl 18,5cm Für Saucen und Cremiges: der
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785940
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19024
EAN/GTIN:
     4025457190247
Suchbegriffe:
Ballon-Rührbesen
Ballon-Schneebesen
Ballonbesen
Ballonrührbesen
Küchenausstattung aus Edelstahl – Mini-Schneebesen RONDO

Mit dem Mini-Schneebesen RONDO lassen sich schnell und einfach auch kleinere Portionen oder Mengen zubereiten. Das Anrühren von Salatsaucen oder Suppen gelingt in Sekundenschnelle ohne dass sich lästige Klümpchen bilden.

Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer, darunter natürlich auch große Schneebesen.

Mini Schneebesen Rondo
Aus hochwertigem Edelstahl, spülmaschinenfest, Länge 20 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ballon-Schneebesen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.