Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15150 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15150 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15150 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15150 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15150 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785958
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15150
EAN/GTIN:
     4025457151507
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung ist in jeder Küche unerlässlich. Die Kerros Antihaftbeschichtung erfüllt alle Anforderungen, die Hobby- und Profiköche stellen.
Durch die hochwertige 3-lagige Antihaftbeschichtung, welche zusätzlich durch feine Keramikpartikel verstärkt ist, können Sie auf Öl und Bratfett verzichten, nichts brennt mehr an. Der 5 mm starke, stoß-und kratzunempfindliche Aluguss-Boden der Kerros-Bratpfanne verteilt die Hitze optimal und speichert die Wärme energiesparend. Modernste Non-Stick-Technology, made in Germany, kommt hier zum Einsatz und sorgt für beste Qualität. Deshalb unsere Devise: Weniger Fett und Strom, dafür gesundheitsbewusst mit viel Geschmack. Die Bratpfanne ist grundsätzlich frei von PFOA und für den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt. Handliche und formschöne Griffe mit Aufhängeöse. Hitzebeständig bis 180°.
Die beschichtete Pfanne ist Spülmaschinenfest und für alle Herdarten geeignet. Wir empfehlen jedoch die Reinigung unter fließend heißem Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, am besten kein Spülmittel. Danach mit einem Geschirrtuch abtrocknen.
Stapeln Sie Pfannen und Töpfe nicht ohne Pfannenschutz übereinander, da dies die Beschichtung beschädigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15151
ab € 27,04*
Ähnlich
kela
11561
ab € 18,76*
Ähnlich
kela
11560
ab € 13,78*
Ähnlich
kela
15154
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.