Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Rondo Ballon-Schneebesen Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Rondo Ballon-Schneebesen Edelstahl Silber
Kela Rondo Ballon-Schneebesen Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785974
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19027
EAN/GTIN:
     4025457190278
Suchbegriffe:
Ballon-Rührbesen
Ballon-Schneebesen
Ballonbesen
Ballonrührbesen
Küchenausstattung aus Edelstahl – Schneebesen RONDO

Rührei, Saucen, Sahne, Cremiges – ein Schneebesen kommt beim Kochen und Backen immer wieder zum Einsatz. Der Schneebesen RONDO ist aus hochwertigem Edelstahl, am Griff-Ende ist er mit einer praktischen Aufhängeöse versehen.

Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer, darunter natürlich auch noch Schneebesen in anderen Größen.

Schneebesen aus hochwertigem Edelstahl, spülmaschinenfest, Länge 25,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ballon-Schneebesen
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
19019
ab € 5,48*
Ähnlich
kela
19020
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.