Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Rondo Nudelkelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Rondo Nudelkelle Edelstahl
Kela Rondo Nudelkelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785978
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19061
EAN/GTIN:
     4025457190612
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel
Küchenausstattung aus Edelstahl – Spaghettilöffel RONDO

Mit dem Spaghettilöffel RONDO aus hochwertigem Edelstahl kommen die nächsten Spaghetti ganz einfach auf den Teller. Und überschüssige Flüssigkeit fließt durch die Aussparung im Löffel ab. Praktisches Detail: die Aufhängeöse am Griff.

Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer.

Löffel aus hochwertigem Edelstahl, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.