Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15157 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15157 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Kela 15157 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Kela 15157 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785985
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15157
EAN/GTIN:
     4025457151576
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Küchenserie Kerros ist aus schwerem Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland. Die 3-schichtige, keramisch verstärkte Antihaftversiegelung zeichnet sich durch hervorragende Antihaftwirkung, eine hohe Anti-Kratzbeständigkeit und eine sehr gute Abriebbeständigkeit aus.

Zur Küchenserie Kerros gehören Töpfe, Stielkasserollen, Pfannen, Servierpfannen, Spezialpfannen für Crêpes und Fisch, Bräter und ein Wok – also viel Auswahl für die persönliche Küchenausstattung.

Die Küchenserie Kerros eignet sich für Gas, Glaskeramik, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
4 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.