Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor C737-FRC Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor C737-FRC Tonerkartusche Schwarz
Freecolor C737-FRC Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36786369
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     C737-FRC
EAN/GTIN:
     7612735040546
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Technische Unterstützung

Mit Produkten der Marke freecolor erhält der Anwender nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt sondern auch einen erstklassigen After-Sales-Service.

Qualität

Die Marke freecolor ist in der Branche für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt.

Zertifizierungen

Ein enorm hoher Anteil der freecolor-Produkte verfügt über die wichtigsten Zertifizierungen und Konformitäten der Branche.

Nichtverletzung von Schutzrechten am geistigen Eigentum Dritter

Alle freecolor-Produkte sind wiederaufbereitet und IP-konform. Nehmen Sie nicht leichtsinnig in Kauf Ihren guten Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden – kaufen Sie deshalb freecolor.

Garantie

Wir gewähren auf alle freecolor-Produkte eine umfassende Garantie von 2 Jahren.

Umweltengagement

Jeder Kauf einer freecolor-Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
I-Sensys LBP-151 dw I-Sensys MF 211 I-Sensys MF 212 w I-Sensys MF 216 n I-Sensys MF 217 w I-Sensys MF 226 dn I-Sensys MF 229 dw I-Sensys MF 231 I-Sensys MF 232 w I-Sensys MF 237 w I-Sensys MF 244 dw I-Sensys MF 247 dw I-Sensys MF 249 dw
Schwarztoner Seitenleistung
2400 Seiten
OEM-Code
9435B002AA
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
873 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K18997F7
ab € 67,30*
Zubehör
Freecolor
M2070-HY-FRC
ab € 34,53*
Zubehör
Freecolor
M2070-XL-FRC
ab € 29,76*
Zubehör
Freecolor
MS811-FRC
ab € 102,93*
Zubehör
Freecolor
TN2310-FRC
ab € 20,23*
Zubehör
Freecolor
TN3280-XL-FRC
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.