Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco IT-KB USB PS2 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco IT-KB USB PS2 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Vivanco IT-KB USB PS2 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36788528
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36641
EAN/GTIN:
     4008928366419
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
USB Keyboard für den täglichen Einsatz am PC oder Notebook. Einfacher Anschluss über die USB-Buchse ohne Treiberinstallation. - Tastatur mit Ziffernblock und USB Anschluss. - Inkl. PS2 Adapter. - Höhenverstellbar. - Rutschsicher. - Mit LED Statusanzeige. - Spritzwassergeschützt bis 10ml. - Zuleitung 1.5m. - Ohne Treiber sofort betriebsbereit. - Für Windows 10, 8.1, 7, 2000, Vista, XP. - Für Mac OS X, Linux.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
LED-Anzeigen
Status
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB-Stecker - PS / 2 Buchse
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.