Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK240 Nano Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK240 Nano Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz, Gelb
Logitech MK240 Nano Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36953821
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008382
EAN/GTIN:
     5099206070837
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
288 x 21 x 139 mm
Tastaturgewicht
312 g
Produktabmessungen (B x T x H)
100 x 32 x 60 mm
Mausgewicht
53 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-007931
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.