Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20026 Zahnputzbecher Marmor Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20026 Zahnputzbecher Marmor Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 20026 Zahnputzbecher Marmor Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36997870
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20026
EAN/GTIN:
     4025457200267
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Muster
Material
Marmor
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kela
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.