Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex StriX Abisolierzange Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex StriX Abisolierzange Blau, Rot
Knipex StriX Abisolierzange Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36998534
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 62 180
EAN/GTIN:
     4003773081302
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
15 mm
Ablösungskapazität (min)
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
210 g
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.