Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T RDX 2TB WORM Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg O-T RDX 2TB WORM Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 2TB WORM Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 2TB WORM Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 2TB WORM Kassette
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37009613
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8869-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088696
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
RDX® WORM Medien
Revisionssichere Archivierung

RDX® WORM unterstützt bei der Archivierung aufbewahrungspflichtiger oder -würdiger Daten die Vorgaben der Revisionssicherheit nach HGB, GDPdU, GoBS, SOX und weiteren gesetzlichen Vorschriften, nach denen Dokumente unveränderbar gespeichert werden müssen.

Professionelle IT-Abteilungen setzen schon seit einigen Jahren auf die Zuverlässigkeit von RDX im Bereich Backup. Mit kann diese Technologie jetzt auch als revisionssicherer Archivierungsspeicher genutzt werden.

Aber auch semi-professionelle Anwender, die ihre digitalen Bilder oder Filme unlöschbar sichern und aufbewahren und gegen Viren schützen möchten, können die RDX-Technologie nutzen. Der Verlust dieser privaten Daten ist nicht unbedingt kritisch oder lebensnotwendig, stellt aber einen unwiederbringlichen ideellen Wert dar.

Vorteile FileSystem WORM mit RDX:

Einhaltung von Regulatorien der Revisionssicherheit: Daten können nicht veändert oder gelöscht werden. Durch die volle Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität entsteht kein Medienbruch und Daten können über mehrere Jahre gelesen werden.

Einsatzgebiete:
- Enterprise Content Management Systeme (ECM)
- Dokument Management Systeme (DMS)
- Buchhaltungsdaten und steuerrelevante Daten
- Daten- und Messwertaufzeichnung
- Patientenakten (z.B. PACS)
- Video- und Sprachaufzeichnung
- Archivieren wichtiger Dokumentationen

Robustes, sicheres Medium: RDX WORM bietet Ihnen den größtmöglicher Schutz gegen Stoß, Fall, Staub und elektrostatischer Entladung.

Keine Umstellung der Arbeitsweise: Sie können wie bisher arbeiten, nach der Speicherung der Files sind diese automatisch unveränderlich, nicht löschbar (z.B. Virus), aber unbegrenzt lesbar.

Keine weitere Software nötig um Daten auf das Medium zu schreiben: Im Gegensatz zu Tape WORM und optischen Laufwerken wie CD, DVD oder BluRay wird keine Software zum Schreiben benötigt.

Hohe Übertragungsrate und schneller Datenzugriff: Durch RDX haben Sie einen schnellen Datenzugriff und hohe Übertragungsraten beim Schreiben und Lesen. Viele kleine zu sichernde Dateien stellen keinerlei Problem dar.

Wesentlich höhere Kapazität: Auf RDX Medien steht Ihnen viel mehr Speicherkapazität als auf allen zurzeit verfügbaren optischen Laufwerken wie CD, DVD oder BluRay zur Verfügung.

Ein RDX-Medium ersetzt bis zu 20 BluRay Disks: RDX ist der optimale Ersatz für BluRay-Disks oder MO-Laufwerke. Durch die geringere Anzahl an Medien ist die Verwaltung wesentlich einfacher. Weiterhin kann RDX WORM sequenziell beliebig oft mit beliebig vielen Daten beschrieben werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
2000 GB
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows Server 2008 R2 SP2 Standard & Enterprise Edition, 64-bit; MS Windows Server 2012 Standard & Enterprise Edition, 32-bit, 64-bit; MS Windows Server 2012 R2 Standard & Enterprise Edition, 64-bit; MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019 MS Windows 7, 32-bit, 64-bit; MS Windows 8, 32-bit, 64-bit; MS Windows 8.1, 32-bit, 64-bit; MS Windows 10
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,91*
€ 619,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,85*
€ 592,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.