Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelk., Geflechtschl. m. Polyestergewebem., selbstv., schwarz, 10mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Kabelk., Geflechtschl. m. Polyestergewebem., selbstv., schwarz, 10mm, 1m
InLine Kabelk., Geflechtschl. m. Polyestergewebem., selbstv., schwarz, 10mm, 1m
InLine Kabelk., Geflechtschl. m. Polyestergewebem., selbstv., schwarz, 10mm, 1m
InLine Kabelk., Geflechtschl. m. Polyestergewebem., selbstv., schwarz, 10mm, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37047702
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59991A
EAN/GTIN:
     4043718262526
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
InLine® Kabel Gewebeschlauch mit Polyestergeflechtmantel, selbstverschließend in schwarz.Die Kombination aus gewebtem Polypropylen (PP) als Mantel und einem Polyestergewebeschlauch innen, macht diesen Kabelkanal sehr leicht und einfach in der Anwendung. Der Vorteil des Kabelkanals liegt in seinem sehr geringen Gewicht, der hohen Flammwidrigkeit, hoher Abriebfestigkeit und guten Wärmedämmung. Je nach Anwendungsbedarf können diese 2 selbstverschließenden Kabelkanäle auch unabhängig voneinander genutzt werden, so verdoppeln Sie ganz einfach die Länge des Kabelkanals.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.