Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo
Clementoni Galileo
Clementoni Galileo
Clementoni Galileo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37100275
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     69804
EAN/GTIN:
     8005125698042
Suchbegriffe:
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Ein phantastisches, mikrobiologisches Labor, reich an Instrumenten und Ausrüstungen, um den uns umgebenden Mikrokosmos mit Hilfe des Präzisionsmikroskops zu erforschen.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
311 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
Biologie
Produkttyp
Mikroskop
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.