| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-37100279 Herst.-Nr.: 69935 EAN/GTIN: 8005125699353 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 56 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 210 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Themenwelt | Biologie | ![](/p.gif) | Produkttyp | Experimentier-Set | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |