Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
EPIC-Steckverbinder
>
Artikel
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT F6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-37103307
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
75009705
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
12
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Nennspannung (AC)
100 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Material
Zink
Energie
Stromstärke
7 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Komplette elektrische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
m23-steckverbinder 12-polig stecker
,
rundsteckverbinder sonstige
,
epic-steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,45* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT D6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Lapp Kabel
75009702
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen