Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 10 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53112750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m40
SKINTOP® MS-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und hohe Funktionssicherheit, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,6042*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8842*
€ 15,3322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2342*
€ 14,5587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6042*
€ 12,619
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103050
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.