Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106570 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106570 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52106570 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m40 metall
Bei der SKINDICHT SR-M handelt es sich um eine Spezial - Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde, die sowohl Abdichtung und Knickschutz, sowie auch Zugentlastung gewährleistet. Die Knickschutztülle erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen, sie garantiert einen sicheren Knickschutz und eine hohe Schutzart. Die Zugentlastung wird durch den massiven Klemmbügel erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.