Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55859957 Herst.-Nr.: 52001880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der SKINDICHT MINI NBR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing, die mit ihrer geringen Bauhöhe die sichere Montage von Kabeln mit kleinen Leitungsdurchmessern garantiert. Sie wird vorwiegend in der Signal- und Datenübertragung, im Bereich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der Medizin- und Nachrichtentechnik eingesetzt. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Messing | | Verbindender thread type | M8x1 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66, IP68 | | Betriebstemperatur | -20 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 20.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4442* | € 3,0742* | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,6093* | € 3,2593* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,76* | € 3,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,6679* | € 3,9379* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,7882* | € 4,1282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|