Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112730 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112730 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53112730 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106393
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 messing mess...
SKINTOP® MS-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und hohe Funktionssicherheit, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87695*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75695*
€ 6,85077
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34695*
€ 6,36287
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87695*
€ 5,80357
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103030
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.