Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107821 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107821 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Lapp 52107821 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
SKINDICHT® RWV-M ohne E+D, Winkelverschraubung mit Parallelführung der Leiter am Gehäuse, korrosionsbeständig und kombinierbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Zink
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9413*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0003*
€ 7,14036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,8513*
€ 6,96305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5813*
€ 6,64175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3513*
€ 6,36805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0713*
€ 6,03485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6913*
€ 5,58265
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9413*
€ 4,69015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.