Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 54115470 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54115470 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Lapp SKINTOP 54115470 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40144010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M63
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,9129*
€ 10,4806*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,892*
€ 10,552*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,9143*
€ 10,5843*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,98162*
€ 10,67162*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,6036*
€ 12,5536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,4806*
€ 12,47191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8929*
€ 11,77255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4729*
€ 11,27275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9129*
€ 9,41635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,403* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.