Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111447 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111447 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53111447 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517B-95853532
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® ST-HF-M, halogenfreie, metrische Kunststoffkabelverschraubung, extrem flammwidrig und selbstverlöschend, hohe Funktionssicherheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,5064*
€ 3,2564*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,51432*
€ 3,26432*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4692*
€ 3,2804*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53556*
€ 3,29556*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6696*
€ 3,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2564*
€ 3,87512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0664*
€ 3,64902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5064*
€ 2,98262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.