Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52015750 Kabelschiene Metallisch Messing 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52015750 Kabelschiene Metallisch Messing 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 52015750 Kabelschiene Metallisch Messing 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37110155
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
lapp kabel kabelverschraubung pg21
Bei der SKINTOP MS/MSR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie und dem Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,427*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,087*
€ 3,67353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,787*
€ 3,31653
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103250
ab € 1,46*
Zubehör
Lapp Kabel
52003540
ab € 0,40*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.