Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Homematic IP HMIP-PSM-CH Weiß 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37143104
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150009A0
EAN/GTIN:
     4047976500093
Suchbegriffe:
Funkaktor
Funksteckdose
Schaltaktor
SmartHome Schaltsteckdose
Die Schalt-Mess-Steckdose (CH) ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern wie bspw. Stehlampen oder elektrischen Heizungen

- Misst zusätzlich Energieverbrauch, Leistung, Spannung und Strom
- Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden
- Hohe Messgenauigkeit ermöglicht auch die Messung von Stand-by-Verbräuchen
- Exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Verbindung mit einem Homematic IP Wandthermostaten
- Manuelle Bedienung: Ein- oder Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Durch die kompakte Bauweise werden keine umliegenden Steckdosen blockiert
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 39 x 70 mm
Technische Details
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.