Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC AGON 1 AG251FG Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-37158966
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
AG251FG
EAN/GTIN:
4038986165983
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie blitzschnelles Bildmaterial
240 Hz Bildwiederholrate für flüssiges und reaktionsschnelles Spielvergnügen ohne Screen Tearing
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-20 - 20 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Sehr schmal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2802 x 0.2802 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 275 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.744 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.616 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
8500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
566.65 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
218.25 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
545.21 mm
Gewicht (mit Ständer)
6500 g
Breite (ohne Standfuß)
566.65 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm aoc 24"
,
gaming monitor
,
gaming monitor aoc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,90*
€ 556,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen