Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-37212021
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL1308N-ATA-XG
EAN/GTIN:
4719264642401
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Heutzutage wird der Platz im Server-Raum immer knapper, während die Wartungskosten steigen. Deshalb suchen Administratoren immer häufiger nach Lösungen, die sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf reduzieren. Die KVM-Switches mit eingebautem LCD-Bildschirm von ATEN sind eine platzsparende, kompakte KVM-Lösung, die einen LCD-Bildschirm, eine Tastatur mit vollem Tastenumfang und ein Touchpad beinhalten und in einen 1U-Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz finden.
1x KVM-Switch mit LCD-Bildschirm CL1308 mit Rack-Montagekit
2x 2L-5202U individuelle KVM-Kabel (1.8)
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
833 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
16130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
689.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
12680 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
128
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tft-schublade aten
,
19 zoll tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 827,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,68*
€ 1.093,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,65*
€ 1.086,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,32*
€ 1.058,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,92*
€ 1.032,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,72*
€ 984,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 959,06*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0005
ab € 60,44*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0006
ab € 75,36*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,32*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-023G
ab € 40,98*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,44*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,84*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen