Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0024 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37328391
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0024
EAN/GTIN:
     5711783783466
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1960 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
7.45 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
A1660, A1778, A1779, A1780, iPhone 7
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.