Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK10400 Telefonkabel 4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK10400 Telefonkabel 4 m Schwarz
Microconnect MPK10400 Telefonkabel 4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37328395
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK10400
EAN/GTIN:
     5711783782735
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
modularkabel rj-10
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
48 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.