Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 19363 Steckdose SAT + TV + Radio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 19363 Steckdose SAT + TV + Radio Grau
Wisi 19363 Steckdose SAT + TV + Radio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37329902
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     19363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.